Beli obeng bor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Strong Indonesia Gunting Beton
    Mulai

    Rp1.299.900

    Strong Indonesia Gunting Beton
    Deskripsi:
    Gunting beton manual STRONG sangat cocok digunakan untuk memotong besi beton dalam jumlah yang relatif sedikit. Hal ini disebabkan karena gunting beton menggunakan tenaga manusia untuk menggerakkan pisau pemotong beton (bandingkan dengan bar cutter yang menggunakan tenaga listrik).Semakin banyak beton yang dipotong, semakin banyak tenaga yang diperlukan untuk memotong sehingga waktu yang diperlukan bisa lebih lama dan tenaga kerja yang dibutuhkan bisa lebih banyak.Apabila Anda memiliki kebutuhan pemotongan besi beton dalam jumlah banyak dan sering, ada baiknya Anda mempertimbangkan penggunaan bar cutter STRONG yang menggunakan tenaga listrik untuk menggerakkan pisau pemotong.Kelebihan Pemotong Beton Manual STRONG:- Handel / gagang pemotong ergonomis dan mudah digunakan- Memiliki 4 sisi tajam untuk mata pisau pemotong (sehingga lebih hemat dan ekonomis)
  2. INGCO Cordless Screwdriver (Obeng Listrik)
    Mulai

    Rp439.900

    INGCO Cordless Screwdriver (Obeng Listrik)
    atribut:
    • Hex Shank (inch): 1/4
  3. Non Brand Meja Lipat Serbaguna
    Mulai

    Rp799.900

    Non Brand Meja Lipat Serbaguna
    atribut:
    • Foldable: Yes
    • Leg Finishing: Powder Coating
    • Leg Material: Steel
    • Material: HDPE, powder-coated steel
    • Maximum Load Capacity (kg): 150
    • Product Dimensions (cm): 180 x 74 x 74
    • Top Material: HDPE Plastic
  4. BOSCH Set Perkakas Titanium Drill Bit & Screwdriver (Set Perkakas)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp699.900

    BOSCH Set Perkakas Titanium Drill Bit & Screwdriver (Set Perkakas)
    Deskripsi:
    Bosch Pro Mixed Drill Bit Set adalah 103 buah bor titanium profesional dan set obeng yang dapat digunakan dengan impact driver, mesin bor, dan obeng. Semua bagian kompatibel dengan set campuran yang mencakup semua aplikasi umum. Diatur dalam tas jinjing display yang dibentuk. Fitur bit obeng dan soket hex juga.
    atribut:
    • Material: Titanium
    • Finish Type: Black
    • Shank type: Hex
    • Cutting Angle: String 135 Degrees
    • Dimensions (cm): 30x21x6
    • Part Number: 2608594070
    • Surface Recommendation: Metal
  5. American Tool Bolt Cutter (Gunting Beton)
    Mulai

    Rp259.900

    American Tool Bolt Cutter (Gunting Beton)
    Deskripsi:
    >Material : Chrome vanadium steel hardened blade and tempered
  6. EVERYDAY Bar Bender+Cutter
    Mulai

    Rp86.999.900

    EVERYDAY Bar Bender+Cutter
    Deskripsi:
    BB40 Technical Parameter :-Max Bending : 40mm-Motor Power : 3.0kw, 3~-Bending Control Way : Manual- Working Disk Speed : 8-11 Rpm- Weight : 310kg-Dimensions : 850x760x800mmGQ46 Technical Parameter :-Max. Cutting Ordinary Carbon Steel : 40mm-Max. Cutting Class II Rebar : 32mm-Cutting Speed : up to 32cut/min-Motor Speed : 2880rpm-Motor Power : 4kW, 3~-Weight : 510kg
    atribut:
    • Max. Cutting Ordinary Carbon Steel (mm): 40
    • Max. Cutting Class II Rebar (mm): 32
    • Motor Speed (rpm): 1440-2880
    • Motor Power (kW): 4, 3~
    • Cutting Speed (cut/minute): up to 32
    • Max. Bending Class II Rebar (mm): 32
    • Max. Bending Ordinary Carbon Steel (mm): 45
  7. HILTI Catgride for Chemical Anchor (Selongsong Lem Angkur)
    Mulai

    Rp2.999.900

    HILTI Catgride for Chemical Anchor (Selongsong Lem Angkur)
    Deskripsi:
    Applications- Injection of Hilti HIT adhesive mortar for fastening anchor rods and rebars in concrete and masonryPackage content- 1x Dispenser HDM 500 assy- 1x Cassette 500ml black- 1x Cassette 500ml red- 1x Tool case HDM 500 assy- 1x Round steel brush HIT-RB 14- 1x Round steel brush HIT-RB 18- 1x Safety glasses PP EY-GU C HC/AF clear- 1x Brush extension GA- 1x Blow-out pump
    atribut:
    • Dispenser Type: Manual
  8. KRISBOW Bolt Cutter (Gunting Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp299.900

  9. Aditech Astro Series Folding Table (Meja Lipat)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Aditech Astro Series Folding Table (Meja Lipat)
    Deskripsi:
    Kepraktisan tidak menghalangi kesan elegan dari tampilan meja training ini. Dengan pemilihan top table berlapis serat kayu, meja ini memiliki bentuk yang sangat praktis, compact, dan bisa dilipat.
    atribut:
    • Material: MFC (Melamine Face Chipboard)
  10. BOSCH Cordless Screwdriver (Obeng Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp449.900

  11. Strong Tool Cutting Pliers Micro (Tang Potong)
    Mulai

    Rp129.900

    Strong Tool Cutting Pliers Micro (Tang Potong)
    atribut:
    • Material: Body = Carbon steel Grip = PVC
    • Overall Length (mm): 115
    • Steel Wire Cutting Capacity (mm): 1
  12. HILTI Chemical Anchor Injectable Adhesive (Lem Angkur)
    Mulai

    Rp639.900

    HILTI Chemical Anchor Injectable Adhesive (Lem Angkur)
    Deskripsi:
    Ultimate-performance injectable hybrid mortar with approvals for post-installed rebar connections and anchoring structural steel baseplateApprovals / test reports: ETA, SeismicPROFIS software: YesClean-Tec: No
    atribut:
    • Approvals / Test Reports: ETA/Seismic
    • PROFIS Software: Yes
    • Clean-Tec: No
    • Transport and Storage Temperature Range (°C): 5-25
    • In-Service Temperature Range (°C): -40 to 120
    • Shelf Life From Date of Manufacture: 12 Months (at 23°C and 50% Relative Humidity)
    • Product Class: Ultimate
  13. INCO Meja Lipat
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

  14. Melzer Hydraulic Bar Cutter
    Mulai

    Rp7.699.900

    Melzer Hydraulic Bar Cutter
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 220
    • Phase: 1
  15. TEKIRO Bolt Cutter (Gunting Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp179.900

    TEKIRO Bolt Cutter (Gunting Beton)
    Deskripsi:
    TEKIRO GUNTING BETON / GUNTING KAWAT / BOLT CUTTER / TOOLSUkuran: 12"TEKIRO BOLT CUTTER 12" Merupakan alat potong berbentuk gunting dengan ukuran jumbo berfungsi untuk memotong kawat, besi, gembok, dsb. Dengan momen yang besar. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : memotong kawat, besi, gembok, dllMaterial : CR-VDiemnsi : 300mm 48mm 17mmPilih varian sesuai dengan yang anda butuhkanORIGINAL TEKIRO
  16. WISON Gunting Beton
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp199.900

  17. Elegance Rectangle Folding Table Round Folding Table
    Mulai

    Rp2.199.900

  18. TRUSCO Diamond Hand File (Kikir Tangan)
    Mulai

    Rp169.900

    TRUSCO Diamond Hand File (Kikir Tangan)
    Deskripsi:
    -There is no directionality. Can polish any direction from front to back and left and right.-Any hard material can be polished easily.-Polishing of carbide alloy, hardened steel, ceramics, glass, engraving blade and hardness rubber, etc.-Polishing of hardened material such as reinforced plastics.
    atribut:
    • Grain Size: #1000
    • Comments: Finishing
    • LxWxThickness: 50x25x6mm
    • Purpose of Use: Polishing of carbide alloy, hardened steel, ceramics, glass, engraving blade and hardness rubber, etc. Polishing of hardened material such as reinforced plastics.
Daftar Harga obeng bor Terbaru November 2026
Strong Indonesia Gunting BetonRp1.299.900
INGCO Cordless Screwdriver (Obeng Listrik)Rp439.900
Non Brand Meja Lipat SerbagunaRp799.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp399.900
BOSCH Set Perkakas Titanium Drill Bit & Screwdriver (Set Perkakas)Rp699.900
American Tool Bolt Cutter (Gunting Beton)Rp259.900
EVERYDAY Bar Bender+CutterRp86.999.900
HILTI Catgride for Chemical Anchor (Selongsong Lem Angkur)Rp2.999.900
KRISBOW Bolt Cutter (Gunting Beton)Rp299.900
Aditech Astro Series Folding Table (Meja Lipat)Rp1.599.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait